Pistoncino a molla

- Tipo Bloccabile - Acciaio
- Materiale acciaio classe 5.8

Corpo filettato da M12 a M20x1,5

- Con chiusura a rotazione

- Materiali:

Acciaio classe 5.8 brunito, puntale trattato, rettificato

Impugnatura rivestimento polvere di metallo

- Con dado


Utilizzi

- I pistoncini a molla sono utilizzati quando è richiesto un rapido movimento di arretra mento del pistoncino

- Ruotare la leva di azionamento di 180° per arrestare il puntale in posizione retratta.

- Una tacca permette di mantenere la leva in posizione
A partire da 19,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DIV12-5 19,23 € 2
DIV12-6 19,23 € 2
DIV12-8 19,23 € 2
DIV12x1.5-5 19,23 € 1
DIV12x1.5-6 19,23 € 1
DIV12x1.5-8 19,23 € 1
DIV16-10 23,05 € 2
DIV16-6 23,05 € 2
DIV16-8 23,05 € 2
DIV16x1.5-10 23,05 € 1
DIV16x1.5-6 23,05 € 1
DIV16x1.5-8 23,05 € 1
DIV20-10 26,31 € 1
DIV20-12 26,31 € 2
DIV20-8 26,31 € 1
DIV20x1.5-10 26,31 € 1
DIV20x1.5-12 26,31 € 1
DIV20x1.5-8 26,31 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio parallelo alla serratura

Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio perpendicolare alla serratura

Pistoncino a molla
Tipo: Miniatura inox
Tipo: Senza bloccaggio
Per: lamiere sottili
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DIV12-5| DIV12-6| DIV12-8| DIV12x1.5-5| DIV12x1.5-6| DIV12x1.5-8| DIV16-10| DIV16-6| DIV16-8| DIV16x1.5-10| DIV16x1.5-6| DIV16x1.5-8| DIV20-10| DIV20-12| DIV20-8| DIV20x1.5-10| DIV20x1.5-12| DIV20x1.5-8
DIV
/pdf/frPDFauto/DIV.pdf