Elastomero in cloroprene spallato formato su una boccola con filettatura Vantaggi - Economico - Isolamento dai rumori delle strutture e dai fenomeni di risonanza - Resistente a oli, grassi e ozono - Installazione rapida e semplice senza utensili - Montaggio per: Compressione - taglio Compressione / taglio - T° d’utilizzo : da -30°C a +80°C - Vibrazioni isolate da 120 a 150Hz Info - Venduto a multipli contattateci
A partire da 1,95 € esentasse
Sconto
Quantità
+1
+13
+29
+41
+60
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..