Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini Volantino con impugnatura

Volantino con impugnatura

- Materiale Plastica termoindurente - Mozzo:acciaio zincato
- Tipo Pieno
- Tipo Impugnatura girevole

Volante di manovra con impugnatura per comando manuale

- Volantino con pre-foro

- T° d’utilizzo: da -20°C a +140°C

- Materiali:

Volantino: plastica termoindurente

Mozzo: acciaio zincato

Impugnatura: plastica termoindurente

Asse: acciaio zincato


Opzioni

- Alesaggi diversi

- Scanalatura a chiavetta

- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina
A partire da 16,41 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
VPRA100-M 25,98 € 2
VPRA125-M 33,07 € 2
VPRA150-M 40,82 € 2
VPRA200-M 64,54 € 2
VPRA250-M 91,23 € 1
VPRA300-M 141,42 € 1
VPRA50-M 16,41 € 2
VPRA65-M 19,17 € 2
VPRA80-M 20,97 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manovella ad impugnatura girevole
Tipo: Alesaggio quadrato

Volantino a tre razze
Materiale: Poliammide
Tipo: a razze
Tipo: Impugnatura girevole
Volantino pieno
Materiale: Poliammide
Tipo: Pieno
Tipo: Impugnatura girevole retraibile
Impugnatura cilindrica libera retraibile
Tipo: Retraibile
Materia: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| VPRA100-M| VPRA125-M| VPRA150-M| VPRA200-M| VPRA250-M| VPRA300-M| VPRA50-M| VPRA65-M| VPRA80-M
VPRA
/pdf/frPDFauto/VPRA_M.pdf