Guide modulari
Piedi e elementi di ancoraggio
Elementi di ancoraggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Elementi di ancoraggio
- Utilizzo Fissaggio centrale per piede
Caratteristiche complete
A partire da
12,82 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per profilo
Spessore (mm)
Massa (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF4590-BM10
PRF4590
15
0,164
14,33 €
1
PRF4590-BM12
PRF4590
15
0,162
14,33 €
1
PRF4590-BM16
PRF4590
15
0,160
15,91 €
1
PRF4590-BM20
PRF4590
15
0,156
12,82 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 90 mm
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
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
| PRF4590-BM10| PRF4590-BM12| PRF4590-BM16| PRF4590-BM20
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF_BM.pdf