Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneSlitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori Slitta di regolazione Domino 80

Slitta di regolazione Domino 80

- Tipo Slitta DOMILINE 80
- Carico max. 500 N


- Carichi elevati

- Coefficienti di attrito favorevoli

- Guida a scorrimento di grande qualità

- Trascinamento con ridotto gioco

- Regolazione fine 0,05mm

- Lunghezza assi standard

- Sistema di comando semplice


Utilizzo

- Regolazione fine della testa di brasatura/

teste di saldatura/testine laser

- Montaggio di stampanti a getto d’inchiostro

- Regolazione video camere di misurazione

- Regolazione di unità di lavorazione (teste

di fresatura, assi di fresatura...)

- Puntamento di ugelli di bruciatori

- Regolazione di testine laser

- Spostamento di fine corsa

- Spostamento centrato di guide laterali

(carrello con mandrino sinistra-destra)


Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci

- Per un contatore numerico su una slitta

di regolazione verticale, sostituire /XY con

/Z nel codice prodotto
A partire da 551,13 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOMI80-100 585,70 € 1
DOMI80-25 551,13 € 2
DOMI80-50 561,93 € 2
DOMI80-75 574,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessori di collegamento
Tipo: Leva di serraggio
Per: DOMILINE 80
Tavola rotante di regolazione Domino
Rapporto: 55/1

Accessori di collegamento
TIPO: Kit di fissaggio
Per: DOMILINE 80
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DOMI80-100| DOMI80-25| DOMI80-50| DOMI80-75
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI80.pdf