420600000
420600000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore AC sincrono
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore AC sincrono
- Coppia nominale (Nm) da 1.3 a 6Nm
-
Velocità con carico (g/min) da 0.5 a 31
-
Tensione d'alimentazione 230V
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
309,08 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto di riduzione
N. di treni
Rendimento (%)
Velocità a vuoto (g/min)
Velocità con carico (g/min)
Coppia nominale (Nm)
Corrente nominale(A)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LINK6443A/0012
12:1
2
85
31,0
31,0
1,3
51
309,08 €
1
LINK6443A/0037
37,5:1
3
78
10,0
10,0
3,5
51
325,38 €
1
LINK6443A/0050
50:1
3
78
7,5
7,5
4,7
51
325,38 €
1
LINK6443A/0093
93,75:1
4
72
4,0
4,0
6,0
51
356,13 €
1
LINK6443A/0187
187:1
4
72
2,0
2,0
6,0
51
356,13 €
1
LINK6443A/0375
375:1
5
66
1,0
1,0
6,0
51
376,83 €
1
LINK6443A/0750
750:1
5
66
0,5
0,5
6,0
51
391,32 €
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
| LINK6443A/0012| LINK6443A/0037| LINK6443A/0050| LINK6443A/0093| LINK6443A/0187| LINK6443A/0375| LINK6443A/0750
LINK
/pdf/frPDFauto/LINK64.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf