Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto chiuso a sfere di precisione

Manicotto chiuso a sfere di precisione

- Serie Economica
- FormatChiusa
- Materiale Acciaio

Boccola a sfere massiccia

- Manicotto a sfere massiccio

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C

- Materiale:

Acciaio o inox

Gabbia di rotolamento in poliammide

.Info..

- Deve essere utilizzato con un albero trattato

e rettificato Z-A o Z-B (p.240)
A partire da 10,00 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -30 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-12-WW 11,67 € 2
KB-16-WW 13,20 € 2
KB-20-WW 13,91 € 2
KB-25-WW 24,36 € 2
KB-30-WW 28,17 € 2
KB-40-WW 48,33 € 2
KB-8-WW 10,00 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| KB-12-WW| KB-16-WW| KB-20-WW| KB-25-WW| KB-30-WW| KB-40-WW| KB-8-WW
KB
/pdf/frPDFauto/KB_WW.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf