Componenti per trasportatore
Bipiedi-Trepiedi
Base di sostegno
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Base di sostegno
- Forma Bipiede combinato
Caratteristiche complete
Fai il reset dei filtri
Codici
ØDF
Resistenza di carico max FM (N)
Resistenza di lavoro max FT (N)
Massa (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Su richiesta
Chiamateci
+(39) 011 760 95 05
Contattateci
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo
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
ESCB
/pdf/frPDFauto/ESCB.pdf