Giunti di trasmissione
Giunti elastici
Rotex®, elastico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Rotex®, elastico
- Materiale ghisa
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzioni
- Modifiche alesaggi con supplemento
(tolleranza H7 e scanalatura a norma Din 6885/1-JS3)
Caratteristiche complete
A partire da
188,37 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+25
Sconto
Prezzo
-6%
-12 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA Prealesaggio senza tolleranza
ØA Alesaggio std H7
L
Coppia Tk Nominale (Nm)
ØD
ØG
K
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RTE-GG-38
0 x 0
-
114
190
66
80
45
188,37 €
RTE-GG-42
0 x 0
-
126
265
75
95
50
286,08 €
RTE-GG-48
0 x 0
-
140
310
85
105
56
336,53 €
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiavetta rettangolare
Materiale: Acciaio
Forma: rettangolare DIN 6885
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
| RTE-GG-38| RTE-GG-42| RTE-GG-48
RTE
/pdf/frPDFauto/RTE.pdf