Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4 DIN ISO 12240-4

- Materiale Acciaio / bronzo
- Filettatura a sinistra
- Tipo Maschio


- Testa a snodo filettatura femmina a norma

DIN ISO 12240-4 serie K

- Carico statico assiale = 0,2 x carico statico

radiale

- Materiale:

Cuscinetto a sfere in acciaio 100C6 rettificato e lucidato Inserto in bronzo

Sede: misura da 5 a 12 acciaio a basso contenuto di carbonio

Misura: da 16 a 35 lega in acciaio ad alto

contenuto di carbonio superfici zincate e passivate

- T° d’utilizzo: -30°C a +120°C

(150°C in punta)


Vantaggi

- Autolubrificante

- Non richiede manutenzione

- Superficie di rotolamento resistente all’usura

- Poco attrito


Utilizzo

- Movimenti oscillanti
A partire da 16,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CMM.00.05/LH 26,21 € 2
CMM.00.06/LH 16,05 € 2
CMM.00.08/LH 16,95 € 2
CMM.00.10/LH 19,04 € 2
CMM.00.12/LH 23,08 € 1
CMM.00.16/LH 50,28 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo maschio
Materiale: Inox / PTFE
Filettatura: a destra
Tipo: maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CMM.00.05/LH| CMM.00.06/LH| CMM.00.08/LH| CMM.00.10/LH| CMM.00.12/LH| CMM.00.16/LH
CMM
/pdf/frPDFauto/CMM.pdf