Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 2.50
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
56,20 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G2.5-10
10
27,50
32,50
20
12
0,115
56,20 €
2
G2.5-100
100
250,00
255,00
100
25
10,142
659,32 €
1
G2.5-105
105
262,50
267,50
100
25
11,104
715,20 €
1
G2.5-11
11
30,00
35,00
20
12
0,137
2
56,20 €
1
G2.5-110
110
275,00
280,00
100
25
12,114
759,13 €
1
G2.5-115
115
287,50
292,50
100
25
13,170
827,00 €
1
G2.5-12
12
30,00
35,00
22
15
0,125
56,20 €
2
G2.5-13
13
32,50
37,50
22
15
0,148
2
57,56 €
1
G2.5-14
14
35,00
40,00
25
15
0,186
2
60,23 €
1
G2.5-15
15
37,50
42,50
30
15
0,238
2
64,00 €
2
G2.5-16
16
40,00
45,00
30
15
0,267
2
67,75 €
1
G2.5-17
17
42,50
47,50
30
15
0,298
2
69,11 €
1
G2.5-18
18
45,00
50,00
30
15
0,331
2
71,63 €
1
G2.5-19
19
47,50
52,50
30
15
0,366
2
73,54 €
1
G2.5-20
20
50,00
55,00
40
20
0,424
76,20 €
2
G2.5-21
21
52,50
57,50
40
20
0,462
78,09 €
1
G2.5-22
22
55,00
60,00
40
20
0,503
80,85 €
2
G2.5-23
23
57,50
62,50
40
20
0,545
82,86 €
1
G2.5-24
24
60,00
65,00
40
20
0,589
85,42 €
1
G2.5-25
25
62,50
67,50
40
20
0,635
89,95 €
2
G2.5-26
26
65,00
70,00
45
20
0,721
94,53 €
1
G2.5-27
27
67,50
72,50
45
20
0,771
96,49 €
1
G2.5-28
28
70,00
75,00
45
20
0,823
99,07 €
1
G2.5-29
29
72,50
77,50
45
20
0,876
102,29 €
1
G2.5-30
30
75,00
80,00
45
20
0,932
105,75 €
2
G2.5-31
31
77,50
82,50
45
20
0,989
108,47 €
1
G2.5-32
32
80,00
85,00
45
20
1,048
112,23 €
1
G2.5-33
33
82,50
87,50
45
20
1,109
113,52 €
1
G2.5-34
34
85,00
90,00
45
20
1,172
116,26 €
1
G2.5-35
35
87,50
92,50
45
20
1,237
118,82 €
1
G2.5-36
36
90,00
95,00
45
20
1,303
125,30 €
1
G2.5-37
37
92,50
97,50
45
20
1,372
127,05 €
1
G2.5-38
38
95,00
100,00
45
20
1,442
130,68 €
1
G2.5-39
39
97,50
102,50
45
20
1,515
132,51 €
1
G2.5-40
40
100,00
105,00
50
20
1,632
135,74 €
1
G2.5-41
41
102,50
107,50
50
20
1,708
139,05 €
1
G2.5-42
42
105,00
110,00
50
20
1,786
141,19 €
1
G2.5-43
43
107,50
112,50
50
20
1,866
142,67 €
1
G2.5-44
44
110,00
115,00
50
20
1,964
144,38 €
1
G2.5-45
45
112,50
117,50
50
20
2,031
146,29 €
1
G2.5-46
46
115,00
120,00
50
20
2,116
149,67 €
1
G2.5-47
47
117,50
122,50
50
20
2,204
152,50 €
1
G2.5-48
48
120,00
125,00
50
20
2,293
156,68 €
1
G2.5-49
49
122,50
127,50
50
20
2,384
160,92 €
1
G2.5-50
50
125,00
130,00
50
20
2,477
165,33 €
1
G2.5-51
51
127,50
132,50
50
20
2,572
166,60 €
1
G2.5-52
52
130,00
135,00
50
20
2,668
169,35 €
1
G2.5-53
53
132,50
137,50
50
20
2,767
170,75 €
1
G2.5-54
54
135,00
140,00
50
20
2,868
172,45 €
1
G2.5-55
55
137,50
142,50
50
20
2,970
189,24 €
1
G2.5-56
56
140,00
145,00
50
20
3,074
192,50 €
1
G2.5-57
57
142,50
147,50
50
20
3,180
196,05 €
1
G2.5-58
58
145,00
150,00
50
20
3,288
198,98 €
1
G2.5-59
59
147,50
152,50
50
20
3,398
201,85 €
1
G2.5-60
60
150,00
155,00
50
20
3,510
205,21 €
1
G2.5-62
62
155,00
160,00
50
20
3,739
232,22 €
1
G2.5-64
64
160,00
165,00
50
20
3,976
262,24 €
1
G2.5-65
65
162,50
167,50
50
20
4,097
280,98 €
1
G2.5-66
66
165,00
170,00
50
20
4,220
309,00 €
1
G2.5-68
68
170,00
175,00
50
20
4,471
322,61 €
1
G2.5-70
70
175,00
180,00
50
20
4,731
342,12 €
1
G2.5-71
71
177,50
182,50
100
25
5,485
363,08 €
1
G2.5-72
72
180,00
185,00
100
25
5,619
385,15 €
1
G2.5-73
73
182,50
187,50
100
25
5,756
399,32 €
1
G2.5-74
74
185,00
190,00
100
25
5,894
415,06 €
1
G2.5-75
75
187,50
192,50
100
25
6,033
430,99 €
1
G2.5-76
76
190,00
195,00
100
25
6,175
444,29 €
1
G2.5-78
78
195,00
200,00
100
25
6,465
454,92 €
1
G2.5-80
80
200,00
205,00
100
25
6,761
462,99 €
1
G2.5-86
86
215,00
220,00
100
25
7,697
471,91 €
1
G2.5-9
9
25,00
30,00
20
12
0,095
2
56,20 €
1
G2.5-90
90
225,00
230,00
100
25
8,358
516,10 €
1
G2.5-96
96
240,00
245,00
100
25
9,406
555,65 €
1
G2.5-98
98
245,00
250,00
100
25
9,770
587,57 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 2.50
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.50
Ingranaggio dritto rettificato
Materiale: Acciaio trattato
Modulo: 2.5
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
| G2.5-10| G2.5-100| G2.5-105| G2.5-11| G2.5-110| G2.5-115| G2.5-12| G2.5-13| G2.5-14| G2.5-15| G2.5-16| G2.5-17| G2.5-18| G2.5-19| G2.5-20| G2.5-21| G2.5-22| G2.5-23| G2.5-24| G2.5-25| G2.5-26| G2.5-27| G2.5-28| G2.5-29| G2.5-30| G2.5-31| G2.5-32| G2.5-33| G2.5-34| G2.5-35| G2.5-36| G2.5-37| G2.5-38| G2.5-39| G2.5-40| G2.5-41| G2.5-42| G2.5-43| G2.5-44| G2.5-45| G2.5-46| G2.5-47| G2.5-48| G2.5-49| G2.5-50| G2.5-51| G2.5-52| G2.5-53| G2.5-54| G2.5-55| G2.5-56| G2.5-57| G2.5-58| G2.5-59| G2.5-60| G2.5-62| G2.5-64| G2.5-65| G2.5-66| G2.5-68| G2.5-70| G2.5-71| G2.5-72| G2.5-73| G2.5-74| G2.5-75| G2.5-76| G2.5-78| G2.5-80| G2.5-86| G2.5-9| G2.5-90| G2.5-96| G2.5-98
PG
/pdf/frPDFauto/G2.5.pdf