Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto acciaio

Ingranaggio dritto acciaio

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 1.75


- Classe di precisione 9

- Angolo di pressione 20°

- Velocità lineare 300m/min
A partire da 32,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
G1.75-10 32,63 € 1
G1.75-100 260,32 € 1
G1.75-11 32,63 € 1
G1.75-12 32,63 € 1
G1.75-13 33,46 € 1
G1.75-14 35,31 € 1
G1.75-15 36,87 € 1
G1.75-16 37,55 € 1
G1.75-17 38,58 € 1
G1.75-18 40,24 € 2
G1.75-19 41,86 € 1
G1.75-20 44,68 € 1
G1.75-21 45,72 € 1
G1.75-22 46,43 € 1
G1.75-23 48,82 € 1
G1.75-24 50,97 € 1
G1.75-25 51,35 € 1
G1.75-26 51,68 € 1
G1.75-27 52,58 € 1
G1.75-28 52,73 € 1
G1.75-29 53,33 € 1
G1.75-30 54,81 € 1
G1.75-31 56,00 € 1
G1.75-32 56,54 € 1
G1.75-33 56,84 € 1
G1.75-34 57,76 € 1
G1.75-35 57,87 € 1
G1.75-36 59,85 € 1
G1.75-37 62,56 € 1
G1.75-38 63,98 € 1
G1.75-39 65,81 € 1
G1.75-40 67,25 € 1
G1.75-41 68,21 € 1
G1.75-42 69,73 € 1
G1.75-43 72,35 € 1
G1.75-44 73,35 € 1
G1.75-45 74,38 € 1
G1.75-46 75,87 € 1
G1.75-47 77,23 € 1
G1.75-48 79,27 € 1
G1.75-49 82,26 € 1
G1.75-50 83,17 € 1
G1.75-51 85,26 € 1
G1.75-52 87,37 € 1
G1.75-53 89,63 € 1
G1.75-54 96,71 € 1
G1.75-55 99,59 € 1
G1.75-56 103,86 € 1
G1.75-57 107,22 € 1
G1.75-58 110,52 € 1
G1.75-59 114,06 € 1
G1.75-60 118,67 € 1
G1.75-62 121,61 € 1
G1.75-64 125,17 € 1
G1.75-65 129,07 € 1
G1.75-66 133,07 € 1
G1.75-68 136,96 € 1
G1.75-70 140,71 € 1
G1.75-71 142,69 € 1
G1.75-72 145,35 € 1
G1.75-73 147,49 € 1
G1.75-74 149,69 € 1
G1.75-75 151,91 € 1
G1.75-76 154,11 € 1
G1.75-78 166,13 € 1
G1.75-80 175,93 € 1
G1.75-86 197,84 € 1
G1.75-9 32,63 € 1
G1.75-90 216,60 € 1
G1.75-96 239,66 € 1
G1.75-98 249,34 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 1.75

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| G1.75-10| G1.75-100| G1.75-11| G1.75-12| G1.75-13| G1.75-14| G1.75-15| G1.75-16| G1.75-17| G1.75-18| G1.75-19| G1.75-20| G1.75-21| G1.75-22| G1.75-23| G1.75-24| G1.75-25| G1.75-26| G1.75-27| G1.75-28| G1.75-29| G1.75-30| G1.75-31| G1.75-32| G1.75-33| G1.75-34| G1.75-35| G1.75-36| G1.75-37| G1.75-38| G1.75-39| G1.75-40| G1.75-41| G1.75-42| G1.75-43| G1.75-44| G1.75-45| G1.75-46| G1.75-47| G1.75-48| G1.75-49| G1.75-50| G1.75-51| G1.75-52| G1.75-53| G1.75-54| G1.75-55| G1.75-56| G1.75-57| G1.75-58| G1.75-59| G1.75-60| G1.75-62| G1.75-64| G1.75-65| G1.75-66| G1.75-68| G1.75-70| G1.75-71| G1.75-72| G1.75-73| G1.75-74| G1.75-75| G1.75-76| G1.75-78| G1.75-80| G1.75-86| G1.75-9| G1.75-90| G1.75-96| G1.75-98
PG
/pdf/frPDFauto/G1.75.pdf