Carterizzazione
Viti ad occhiello e forcelle
Forcella e perno serie corta
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Forcella e perno serie corta
- Materiale Corta inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Forcella d’assemblaggio
- Forcella d’assemblaggio
- Materiale: inox 303
- A norma DIN 71752,
DIN 471-UNI7435
- Perno fornito con 2 circlip
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
7,42 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød2 (6H)
a1 (h11)
L1 (+/- 0,5)
g (+/- 0,5)
-
b1 (B13)
d1 (h9)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CLS-10CSS
M10x1,25
20
15
20
10
10
30,86 €
2
CLS-12SS
M12x1,75
24
18
24
12
12
40,21 €
2
CLS-16CSS
M16x1,5
32
24
32
16
16
94,93 €
2
CLS-5SS
M5
10
7,5
10
5
5
7,42 €
2
CLS-6SS
M6
12
9
12
6
6
7,95 €
2
CLS-8SS
M8
16
12
16
8
8
13,37 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno serie corta inox
Prodotto: Inox - serie corta
Forcella serie corta
Materiale: Corta acciaio
Attacco per forcella
Materiale: Corta inox
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
| CLS-10CSS| CLS-12SS| CLS-16CSS| CLS-5SS| CLS-6SS| CLS-8SS
CLS
/pdf/frPDFauto/CLSCLP_SS.pdf
/docTech/an/TechChapeEtTourillon.pdf