Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 0.60
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Opzione
- Numero di denti diverso, contattateci.
Caratteristiche complete
A partire da
25,87 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G0.6-120
120
72
73,2
30
8
0,225
2
57,74 €
1
G0.6-150
150
90
91,2
30
8
0,330
76,82 €
1
G0.6-16
16
9,6
10,8
10,8
4
0,008
3
25,87 €
1
G0.6-18
18
10,8
12
12
4
0,010
3
26,98 €
2
G0.6-20
20
12
13,2
12
4
0,011
3
28,53 €
2
G0.6-22
22
13,2
14,4
12
4
0,012
3
29,54 €
1
G0.6-24
24
14,4
15,6
12
4
0,013
3
29,80 €
1
G0.6-28
28
16,8
18
12
4
0,016
3
30,98 €
1
G0.6-29
29
17,4
18,6
12
4
0,016
3
31,35 €
1
G0.6-35
35
21
22,2
15
5
0,025
3
32,58 €
1
G0.6-40
40
24
25,2
15
5
0,029
3
32,96 €
2
G0.6-50
50
30
31,6
20
6
0,049
3
33,54 €
1
G0.6-55
55
33
34,2
20
6
0,055
3
33,95 €
1
G0.6-60
60
36
37,2
20
6
0,063
3
34,54 €
1
G0.6-63
63
37,8
39
20
6
0,068
3
34,99 €
1
G0.6-80
80
48
49,2
20
6
0,099
3
37,02 €
1
G0.6-84
84
50,4
51,6
30
8
0,129
2
37,91 €
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
| G0.6-120| G0.6-150| G0.6-16| G0.6-18| G0.6-20| G0.6-22| G0.6-24| G0.6-28| G0.6-29| G0.6-35| G0.6-40| G0.6-50| G0.6-55| G0.6-60| G0.6-63| G0.6-80| G0.6-84
PG
/pdf/frPDFauto/G0.6.pdf