Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla per stampi ISO10243

Molla per stampi ISO10243 ISO 10243

- Carico Extra-forte

Molla per stampi

- Norma ISO colore giallo (ISO 10243)

- Molla extra-rigida

- A carico extra-forte

- Filo trapezoidale

- Estremità ravvicinate, molate

- Sopporta gli urti

- Sopporta i colpi

- Grande facilità per raggiungere l’altezza del solido

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio


Vantaggi

- Il filo trapezoidale permette una deflessione

massima e una protezione contro qualsiasi rischio di danno provocato dall’eccessiva sollecitazione della molla

- Durezza che permette di sopportare carichi

importanti

- Resistenza a 230°C

- prestazione uniforme della molla

- Rapporti di rigidità costante

- Grande precisione di carico a una data

altezza

- Prestazioni affidabili

- Diminuzione dei rischi di rottura


Opzione

- Altre misure
A partire da 4,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -8% -12 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
R206104 4,26 € 2
R206106 5,19 € 2
R206108 6,17 € 1
R206112 7,40 € 1
R206204 5,19 € 2
R206206 6,17 € 1
R206208 7,05 € 1
R206212 8,49 € 1
R206248 37,36 € 1
R206305 6,57 € 2
R206307 7,54 € 2
R206310 8,80 € 1
R206314 9,80 € 1
R206348 39,03 € 1
R206404 7,27 € 2
R206405 8,10 € 2
R206406 8,49 € 1
R206407 8,89 € 2
R206408 9,80 € 2
R206410 10,56 € 1
R206412 11,32 € 1
R206414 13,08 € 2
R206416 13,98 € 1
R206418 15,47 € 1
R206420 17,02 € 1
R206422 18,59 € 1
R206424 20,71 € 1
R206448 54,04 € 1
R206505 8,72 € 2
R206506 9,80 € 2
R206507 10,56 € 1
R206508 11,71 € 2
R206510 12,54 € 2
R206512 13,92 € 2
R206514 15,47 € 1
R206516 17,02 € 1
R206518 18,99 € 1
R206520 20,92 € 1
R206524 23,90 € 1
R206528 27,20 € 1
R206532 30,43 € 1
R206548 62,59 € 1
R206606 12,83 € 1
R206607 13,92 € 2
R206608 15,33 € 2
R206610 17,04 € 1
R206612 19,49 € 1
R206614 21,80 € 1
R206616 24,33 € 1
R206618 27,20 € 1
R206620 30,11 € 1
R206624 35,80 € 1
R206628 41,19 € 1
R206632 46,56 € 1
R206640 53,32 € 1
R206708 18,11 € 2
R206712 25,48 € 1
R206716 35,05 € 2
R206720 45,81 € 1
R206732 60,88 € 1
R206748 98,78 € 1
R206810 36,71 € 1
R206814 49,01 € 1
R206818 60,88 € 1
R206824 79,39 € 1
R206840 128,56 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Rondella elastica
Materiale: Acciaio

Molla di compressione conica
Type: Conica
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| R206104| R206106| R206108| R206112| R206204| R206206| R206208| R206212| R206248| R206305| R206307| R206310| R206314| R206348| R206404| R206405| R206406| R206407| R206408| R206410| R206412| R206414| R206416| R206418| R206420| R206422| R206424| R206448| R206505| R206506| R206507| R206508| R206510| R206512| R206514| R206516| R206518| R206520| R206524| R206528| R206532| R206548| R206606| R206607| R206608| R206610| R206612| R206614| R206616| R206618| R206620| R206624| R206628| R206632| R206640| R206708| R206712| R206716| R206720| R206732| R206748| R206810| R206814| R206818| R206824| R206840
/pdf/frPDFauto/R206.pdf