Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla di compressione al metro acciaio

Molla di compressione al metro acciaio

- Tipo al metro
- Materiale Acciaio

Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Molla da tagliare alla lunghezza

desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:

Filo armonico: acciaio

A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200

A partire da 30,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
D19000 30,26 € 2
D19010 30,26 € 1
D19020 30,26 € 2
D19030 30,26 € 2
D19040 30,26 € 2
D19050 30,26 € 2
D19060 31,57 € 2
D19070 31,57 € 2
D19080 30,70 € 2
D19090 30,70 € 2
D19100 31,57 € 2
D19110 31,57 € 2
D19120 32,01 € 2
D19130 32,01 € 2
D19140 32,06 € 2
D19150 32,06 € 2
D19160 33,46 € 1
D19170 33,46 € 2
D19180 33,84 € 2
D19190 33,84 € 2
D19200 35,01 € 2
D19210 35,01 € 2
D19220 35,19 € 2
D19230 35,19 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione al metro inox
Tipo: al metro
Materiale: Inox
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Molla di compressione conica
Type: Conica
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| D19000| D19010| D19020| D19030| D19040| D19050| D19060| D19070| D19080| D19090| D19100| D19110| D19120| D19130| D19140| D19150| D19160| D19170| D19180| D19190| D19200| D19210| D19220| D19230
/pdf/frPDFauto/D19_D29.pdf