Fissaggi
Distanziatori
Distanziatore esagonale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Distanziatore esagonale
- Materiale Ottone
-
Tipo esagonale femmina/femmina
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Femmina/femmina
- Materiale:
Acciaio finitura elettrolisi
zincato blu o lamiera
- Confezione: 20 pezzi
Caratteristiche complete
A partire da
3,93 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+20
+100
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura
L
TL
AF
Qtà a lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
HSB2.5-10/B
M2,5
10
10
5
20
5,27 €
2
HSB2.5-12/B
M2,5
12
12
5
20
5,69 €
2
HSB2.5-20/B
M2,5
20
20
5
20
8,19 €
2
HSB2.5-30/B
M2,5
30
10
5
20
11,23 €
2
HSB2.5-5/B
M2,5
5
5
5
20
4,29 €
2
HSB2.5-8/B
M2,5
8
8
5
20
4,82 €
2
HSB2-10/B
M2
10
10
4
20
5,38 €
2
HSB2-12/B
M2
12
12
4
20
5,89 €
2
HSB2-15/B
M2
15
15
4
20
6,77 €
2
HSB2-20/B
M2
20
20
4
20
9,79 €
2
HSB2-25/B
M2
25
8
4
20
15,31 €
2
HSB2-35/B
M2
35
8
4
20
20,96 €
2
HSB2-40/B
M2
40
8
4
20
22,39 €
2
HSB2-5/B
M2
5
5
4
20
4,63 €
2
HSB2-8/B
M2
8
8
4
20
4,99 €
2
HSB3-10/B
M3
10
10
5
20
4,82 €
2
HSB3-12/B
M3
12
12
5
20
5,38 €
2
HSB3-15/B
M3
15
15
5
20
5,89 €
2
HSB3-18/B
M3
18
18
5
20
6,77 €
2
HSB3-20/B
M3
20
20
5
20
7,58 €
2
HSB3-25/B
M3
25
10
5
20
8,90 €
2
HSB3-30/B
M3
30
10
5
20
10,32 €
2
HSB3-35/B
M3
35
10
5
20
12,29 €
2
HSB3-40/B
M3
40
10
5
20
15,45 €
2
HSB3-45/B
M3
45
10
5
20
17,20 €
2
HSB3-5/B
M3
5
5
5
20
3,93 €
1
HSB3-50/B
M3
50
10
5
20
19,18 €
2
HSB3-60/B
M3
60
10
5
20
22,39 €
2
HSB3-8/B
M3
8
8
5
20
4,42 €
2
HSB4-10/B
M4
10
10
7
20
6,30 €
1
HSB4-15/B
M4
15
15
7
20
8,39 €
2
HSB4-20/B
M4
20
20
7
20
10,89 €
2
HSB4-25/B
M4
25
10
7
20
12,65 €
1
HSB4-30/B
M4
30
10
7
20
14,97 €
2
HSB4-35/B
M4
35
10
7
20
17,99 €
2
HSB4-40/B
M4
40
10
7
20
22,39 €
2
HSB4-45/B
M4
45
10
7
20
25,04 €
2
HSB4-8/B
M4
8
8
7
20
5,88 €
2
HSB5-10/B
M5
10
10
8
20
7,70 €
2
HSB5-15/B
M5
15
15
8
20
10,34 €
2
HSB5-20/B
M5
20
20
8
20
13,02 €
1
HSB5-25/B
M5
25
10
8
20
15,33 €
2
HSB5-30/B
M5
30
10
8
20
17,99 €
2
HSB5-35/B
M5
35
10
8
20
23,29 €
2
HSB5-50/B
M5
50
10
8
20
32,14 €
2
HSB5-55/B
M5
55
10
8
20
35,70 €
1
HSB5-60/B
M5
60
10
8
20
39,19 €
2
HSB5-70/B
M5
70
10
8
20
46,30 €
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
| HSB2.5-10/B| HSB2.5-12/B| HSB2.5-20/B| HSB2.5-30/B| HSB2.5-5/B| HSB2.5-8/B| HSB2-10/B| HSB2-12/B| HSB2-15/B| HSB2-20/B| HSB2-25/B| HSB2-35/B| HSB2-40/B| HSB2-5/B| HSB2-8/B| HSB3-10/B| HSB3-12/B| HSB3-15/B| HSB3-18/B| HSB3-20/B| HSB3-25/B| HSB3-30/B| HSB3-35/B| HSB3-40/B| HSB3-45/B| HSB3-5/B| HSB3-50/B| HSB3-60/B| HSB3-8/B| HSB4-10/B| HSB4-15/B| HSB4-20/B| HSB4-25/B| HSB4-30/B| HSB4-35/B| HSB4-40/B| HSB4-45/B| HSB4-8/B| HSB5-10/B| HSB5-15/B| HSB5-20/B| HSB5-25/B| HSB5-30/B| HSB5-35/B| HSB5-50/B| HSB5-55/B| HSB5-60/B| HSB5-70/B
HSB
/pdf/frPDFauto/HSE-HSB.pdf