Linguetta - Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi - Forma A - Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta - Materiale: Acciaio C45 60 daN/mm2 - Venduto a multipli, contattateci Opzioni - Versione in inox (316) e quote pollici
A partire da 0,63 € esentasse
Sconto B
Quantità
+1
+0
+20
+20
+50
+50
+100
Sconto
Prezzo
--9%
-40 %
-45%
-55%
-51%
Sconto A
Quantità
+1
+20
+50
+100
+200
+500
+1000
Sconto
Prezzo
-45%
-55 %
-65%
-70%
-80%
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..