Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioAnelli di bloccaggio Anello di bloccaggio inox

Anello di bloccaggio inox

- Materiale Inox
- Tipo in 1 elemento
- Serie Economica


- Serraggio importante su qualsiasi tipo

d’albero

- Non scompagnare

- Materiale:

Anello: inox

Vite: inox

- L’anello a due elementi permette un

serraggio più importante, che consente un

aumento del 20% della forza di serraggio

- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo

indicativo e possono variare in funzione della

produzione
A partire da 10,14 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -6% -12 % -18% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAG1-004/SS 10,14 € 1
BAG1-005/SS 10,14 € 1
BAG1-006/SS 10,14 € 2
BAG1-008/SS 11,28 € 1
BAG1-010/SS 13,95 € 2
BAG1-012/SS 14,41 € 2
BAG1-015/SS 17,25 € 2
BAG1-016/SS 17,25 € 2
BAG1-018/SS 19,72 € 2
BAG1-020/SS 24,04 € 2
BAG1-025/SS 26,57 € 2
BAG1-030/SS 30,67 € 2
BAG1-040/SS 38,33 € 2
BAG1-050/SS 72,30 € 2
BAG1-055/SS 91,92 € 1
BAG1-060/SS 105,91 € 1
BAG1-070/SS 117,98 € 1
BAG1-075/SS 151,34 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di bloccaggio in acciaio
Materiale: Acciaio
Tipo: in 1 elemento
Serie: Economica
Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva
Materiale: Inox
Per: Utilizzo frequente
Anello di bloccaggio
Diametro: Ø10 - Ø20
Materiale: Plastica
Anello di bloccaggio
Materiale: Inox
Tipo: in 1 elemento
Tipo: Senza intagli, secondo DIN705

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BAG1-004/SS| BAG1-005/SS| BAG1-006/SS| BAG1-008/SS| BAG1-010/SS| BAG1-012/SS| BAG1-015/SS| BAG1-016/SS| BAG1-018/SS| BAG1-020/SS| BAG1-025/SS| BAG1-030/SS| BAG1-040/SS| BAG1-050/SS| BAG1-055/SS| BAG1-060/SS| BAG1-070/SS| BAG1-075/SS
BAG
/pdf/frPDFauto/BAGSS.pdf