Home page SHOP Trasmissioni di potenza Limitatori di coppiaLimitatori di coppia Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®

- Coppia 0.53 a 1.32 Nm
- Accoppiamento Oldham

Giunto limitatore di coppia regolabile

- Giunto limitatore di coppia regolabile

- Gioco max. 2°

- Velocità di slittamento max.: 1000 g/min

- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C

- Con giunto di Oldham

- Materiali:

Mozzo: alluminio 6082

Disco: acetale nero


Utilizzi

- 2 rondelle ondulate sono montate

su questi limitatori

- In alcuni casi, il controllo della coppia è

migliore quando si toglie una rondella
A partire da 141,41 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
VTA2-0606 141,41 € 2
VTA2-0608 141,41 € 2
VTA2-0610 141,41 € 1
VTA2-0806 141,41 € 1
VTA2-0808 141,41 € 2
VTA2-0810 141,41 € 2
VTA6-0606 160,22 € 1
VTA6-0608 160,22 € 1
VTA6-0610 160,22 € 1
VTA6-0806 160,22 € 1
VTA6-0808 160,22 € 2
VTA6-0810 160,22 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Limitatore di coppia a scivolamento
Coppia: 4 a 2600 Nm

Limitatore di coppia ad attrito
Coppia: 30 a 240 Nm
Tipo: Regolabile
Limitatore di coppia ad attrito
Coppia: 190 a 1800 Nm
Tipo: Regolabile

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| VTA2-0606| VTA2-0608| VTA2-0610| VTA2-0806| VTA2-0808| VTA2-0810| VTA6-0606| VTA6-0608| VTA6-0610| VTA6-0806| VTA6-0808| VTA6-0810
VTA
/pdf/frPDFauto/VTA.pdf