Giunti per sistemi asserviti
Giunti Oldham
Giunto Oldham
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Giunto Oldham
- Fissaggio con vite a pressione
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Composto da 3 elementi separabili
- Velocità max.: 3 000 g/min
- T° d’utilizzo: da -20°C a +60°C
- Materiali:
Mozzo (BG6-BG13): ottone CZ121
Mozzo (BG19-57): alluminio 6082
Finitura: alocrom
Disco: acetale nero
Info
Consegnato non assemblato
Caratteristiche complete
A partire da
21,11 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-6%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA std.
Coppia max. (Nm)
ØD
L
ØA max.
C
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BG13-3/3
3x3
0,5
12,7
15,90
Ø6,35
4,30
23,31 €
BG19-4/4
4x4
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-4/6
4x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-4/8
4x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-6/6
6x6
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-6/8
6x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG19-8/8
8x8
1,7
19,1
22,00
Ø8
6,30
26,77 €
BG25-10/10
10x10
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-12/12
12x12
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6/10
6x10
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6/6
6x6
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-6/8
6x8
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-8/10
8x10
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-8/12
8x12
4
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG25-8/8
8x8
4,0
25,4
28,40
Ø12
8,60
35,39 €
BG33-12/12
12x12
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
53,16 €
BG33-8/8
8x8
9,0
33,3
42,00
Ø16
13,00
53,16 €
BG41-10/10
10x10
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,09 €
BG41-9.52/20
9,52x20
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,09 €
BG41-9.52/9.52
9,52x9,52
17,0
41,3
50,80
Ø20
16,70
63,09 €
BG6-2/2
2x2
0,06
6,4
12,70
Ø3,18
3,80
24,11 €
BG9-4/4
4x4
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,11 €
BG9-4/5
4x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,11 €
BG9-5/5
5x5
0,21
9,5
12,70
Ø5
3,80
21,11 €
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
| BG13-3/3| BG19-4/4| BG19-4/6| BG19-4/8| BG19-6/6| BG19-6/8| BG19-8/8| BG25-10/10| BG25-12/12| BG25-6/10| BG25-6/6| BG25-6/8| BG25-8/10| BG25-8/12| BG25-8/8| BG33-12/12| BG33-8/8| BG41-10/10| BG41-9.52/20| BG41-9.52/9.52| BG6-2/2| BG9-4/4| BG9-4/5| BG9-5/5
BG
/pdf/frPDFauto/BG.pdf