Articolazioni e snodi
Snodi angolari
Snodo angolare a 180°
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Snodo angolare a 180°
- Materiale Acciaio
-
Tipo a 180°
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Articolazione assiale simile a DIN71802
- Corpo a norma DIN 71805
- Asta a norma DIN 71803
- Materiale:
Acciaio zincato
Caratteristiche complete
A partire da
5,35 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
-50%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØT
A
L1
L3
E
Carico assiale F (N)
ØD
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
IBJ-10
M10
35
36,0
16
15,5
80
16
10,05 €
2
IBJ-14x1.5
M14 x 1,5
45
48,0
20
21,5
100
19
25,66 €
2
IBJ-5
M5
22
19,2
9
10,2
30
8
5,35 €
2
IBJ-6
M6
25
23,5
11
11,5
40
10
6,86 €
2
IBJ-8
M8
30
29,5
13
14,0
60
13
7,25 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Acciaio
Tipo: a 90°
Snodo angolare
Materiale: Inox
Tipo: a 180°
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio a squadra per snodo
Materiale: Acciaio
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
| IBJ-10| IBJ-14x1.5| IBJ-5| IBJ-6| IBJ-8
IBJ
/pdf/frPDFauto/IBJ.pdf