Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneSlitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori Tavola rotante di regolazione Domino

Tavola rotante di regolazione Domino

- Rapporto 55/1

Tavola rotante per operazioni manuali

- Tavola rotante per operazioni manuali

- Regolazione rapida e precisa

- Grande ripetibilità della posizione

- Principio: ruota e vite senza fine ad alta

precisione

- Fissaggio: con vite CHC4, coppia di serraggio 10Nm

- Rapporto 55/1


Accessori

- Non dimenticare la piastra DOMI-M

in caso di fissaggio su slitta di regolazione
A partire da 969,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOMI-MDV55 969,98 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Slitta di regolazione Domino 120
Tipo: Slitta DOMILINE 120
Carico max.: 1000 N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DOMI-MDV55
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI_MD.pdf